Skruetrækker bit socket 3/8″ krydsudskæring PZ 2

Art.-nr.: 1640976
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1640976
EAN/GTIN 4010886831335
Producentnummer 1640976
L-nummer L60160 2974

Betegnelse

Beskrivelse:

Firkantet drev efter DIN 3120 - C 10, ISO 1174, med kuglerille
Manuelt betjent, med skridsikker krydsridsning
Forkromet
Med indpresset stift af vanadiumspecialstål, poleret
Spids efter DIN ISO 8764-1 PZ

Egenskab:

  • Udgangsstørrelse krydsudskæring (PZ): 2
  • Drivadapter, firkantet [metrisk]: 10,0 mm
  • Drivadapter, firkantet [imperial]: 3/8″
  • Indsæt-Ø Drev: 17,5 mm
  • Samlet længde [mm]: 55 mm
  • Materiale: Vanadiumstål
  • Overflade: forkromet
  • Sikring: Kuglens fangrille
  • Centerlængde: 23,0 mm
  • Temperering af udgangsspids: bruneret
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven