Beskrivelse:
Firkantet drev efter DIN 3120 - C 10, ISO 1174, med kuglerille
Manuelt betjent, med skridsikker krydsridsning
Forkromet
Med indpresset stift af vanadiumspecialstål, poleret
Spids efter DIN ISO 8764-1 PZ
Egenskab:
- Drivadapter, firkantet [metrisk]: 10,0 mm
- Drivadapter, firkantet [imperial]: 3/8″
- Indsæt-Ø Drev: 17,5 mm
- Samlet længde [mm]: 55 mm
- Materiale: Vanadiumstål
- Overflade: forkromet
- Sikring: Kuglens fangrille
- Centerlængde: 27,0 mm
- Temperering af udgangsspids: bruneret
- 1000 V isoleret: ingen
- Udgangsstørrelse krydsudskæring (PZ): ja
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen