Skruetrækker bit socketfatning 3/8″ slot 6,5 x 1,2 mm

Art.-nr.: 1640895
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1640895
EAN/GTIN 4010886831304
Producentnummer 1640895
L-nummer L60160 2976

Betegnelse

Beskrivelse:

Firkantet drev i henhold til DIN 3120 - C 10, ISO 1174, med kuglefangsrille
Manuelt betjent, med praktisk krydsridsning
Forkromet
Med indpresset stift af vanadiumspecialstål, manganfosfateret
Skærekant i henhold til DIN ISO 2380-1 form B

Egenskab:

  • Udgangsstørrelse slot: 6,5
  • Drivadapter, firkantet [metrisk]: 10,0 mm
  • Drivadapter, firkantet [imperial]: 3/8″
  • Indsæt-Ø Drev: 17,5 mm
  • Samlet længde [mm]: 55 mm
  • Bladtykkelse: 1,2 mm
  • Materiale: Vanadiumstål
  • Overflade: forkromet
  • Sikring: Kuglens fangrille
  • Centerlængde: 27,0 mm
  • Temperering af udgangsspids: fosfateret
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen