Forlænger 1/2″ med aftrækker 125 mm

Art.-nr.: 1640828
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Forlænger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1640828
EAN/GTIN 4010886831366
Producentnummer 1640828
L-nummer L60160 155

Betegnelse

Beskrivelse:

Letter adgangen til lavtliggende skruer
Med ring til at forhindre utilsigtet løsrivning
Til håndbetjente stik med firkantet drev efter DIN 3120, ISO 1174, med kuglelås

Egenskab:

  • firkantet drev [metrisk]: 12,5 mm
  • Drev firkant [tomme]: 1/2″
  • Samlet længde [mm]: 125 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven