3/4″ Stiknøgle med slagnøgle 12-kant (inch) 1.5/8″

Art.-nr.: 16405A 1.5/8
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
    Produkttype Topnøgleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 16405A 1.5/8
    EAN/GTIN 4991644411733
    Producentnummer 16405A 1.5/8
    L-nummer L60050 8077

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Længde: 57 mm
    Mål D2: 44 mm
    D1: 60 mm
    Længde: 22 mm
    Kør: 3/4″
    Firkantet fatning
    Nedtrykkelse: 1.5/8″
    Indvendig dobbelt sekskant
    Overflade: mangan-fosfateret
    Materiale: Chrom Molybdæn

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven