3/4″ Stiknøgle med slagnøgle tyndt vadende (mm) 41 mm

Art.-nr.: 16401M 41mm
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 16401M 41mm
EAN/GTIN 4991644430857
Producentnummer 16401M 41mm

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 57 mm
Mål D2: 43 mm
D1: 58 mm
Længde: 22 mm
Kør: 3/4″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 41 mm
Sekskantet stik
Overflade: mangan-fosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven