3/4″ Stiknøgle med slagnøgle tyndt vadende (inch) 11/16″

Art.-nr.: 16401A 11/16
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 16401A 11/16
EAN/GTIN 4991644431014
Producentnummer 16401A 11/16

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 50 mm
Mål D2: 43 mm
D1: 28 mm
Længde: 12 mm
Kør: 3/4″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 11/16″
Sekskantet stik
Overflade: mangan-fosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven