3/4″ Stiknøgle med slagnøgle (mm) 56 mm

Art.-nr.: 16400M 56mm
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 16400M 56mm
EAN/GTIN 4991644410446
Producentnummer 16400M 56mm

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 62 mm
Mål D2: 54 mm
D1: 78,8 mm
Længde: 29 mm
Kør: 3/4″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 56 mm
Sekskantet stik
Overflade: mangan-fosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven