3/4″ Stiknøgle med slagnøgle (inch) 3/4″

Art.-nr.: 16400A 3/4
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 16400A 3/4
EAN/GTIN 4991644410859
Producentnummer 16400A 3/4
L-nummer L60050 8034

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 50 mm
Mål D2: 44 mm
D1: 32,5 mm
Længde: 13 mm
Kør: 3/4″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 3/4″
Sekskantet stik
Overflade: mangan-fosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven