3/4″ Stiknøgle med slagnøgle (inch) 1.3/16″

Art.-nr.: 16400A 1.3/16
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 16400A 1.3/16
EAN/GTIN 4991644410927
Producentnummer 16400A 1.3/16

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 53 mm
Mål D2: 44 mm
D1: 46,3 mm
Længde: 18 mm
Kør: 3/4″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 1.3/16″
Sekskantet stik
Overflade: mangan-fosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven