{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 18 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Tolerance | H7 | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 208 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grader | |
Indvendig køling | nej | |
Skaft | Morsekonus | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
Skærlængde Lc | 56 mm | |
Udhængslængde L1 | 137 mm | |
Samlet længde L | 219 mm | |
Antal skær Z | 8 | |
Morsekonus MK, størrelse | 2 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164000 18 | |
EAN/GTIN | 4045197091949 | |
Producentnummer | 164000 18 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Maskinrival H7 18 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
72 styk på lager
565,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
927,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 | 137 | 136 |
Indvendig køling | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 18 | 18 |
Norm | DIN 208 B | DIN 212 B |
Skaft | Morsekonus | Cylinderskaft med h9 |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 | 0,3 |
Produkttype | Phillips-bit | Phillips-bit |