{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 11 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Tolerance | H7 | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 208 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grader | |
Indvendig køling | nej | |
Skaft | Morsekonus | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
Skærlængde Lc | 41 mm | |
Udhængslængde L1 | 108 mm | |
Samlet længde L | 175 mm | |
Antal skær Z | 6 | |
Morsekonus MK, størrelse | 1 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,15 mm/o | |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164000 11 | |
EAN/GTIN | 4045197091871 | |
Producentnummer | 164000 11 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Maskinrival H7 11 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
401,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
587,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
938,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | TiN |
Nominel ⌀ DC | 11 | 11 | 11 |
Norm | DIN 208 B | DIN 212 B | DIN 212 B |
Skærlængde Lc | 41 | 41 | 41 |
Skæremateriale | HSS E | HSS E | HSS E |
Tolerance | H7 | H7 | H7 |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,15 | 0,25 | 0,23 |