Værktøjssæt ∙ 522 mm x 435 mm

Art.-nr.: 163D-12/30
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
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 163D-12/30
EAN/GTIN 4000896245833
Producentnummer 163D-12/30
L-nummer L60140 5394

Betegnelse

Beskrivelse:

  • HAZET sikkerhedsindsatssystem (SIS)
Til HAZET Assistent med skuffedybde på 522 mm: 179NXXL-8D.
  • Mål / længde: 522 mm x 435 mm
  • Bestil system størrelse: 1/2+ (522 x 435 mm)
HAZET sikkerhedsindsatssystem (SIS)
  • Perfekt bestillingssystem - alle værktøjer er indlejret i et vibrationsbestandigt design
  • Hurtig, integreret fuldstændighedskontrol - manglende værktøjer bliver straks bemærket
  • Uendelige kombinationer
  • Velegnet til alle HAZET værkstedsvogne Assistent med skuffer

    til værkstedsvogne Assistent 173, 179 (XL-XXL) og 180 anbefaler vi også bløde skumindsatser 163-522x40 og 163-522x50
  • Antal værktøjer: 30

Leveringsomfang:

  • 730-3
  • 730-7
  • 740-3
  • 746-2
  • 748B-2
  • 748B-3
  • 748B-4
  • 748B-5
  • 748B-6
  • 748B-8
  • 751HS/5
  • 824
  • 1953N-40
  • 1976-2
  • 1977-2/4
  • 2140-50
  • 2142-2
  • 2147MS
  • 2152N/3
  • 2154-10
  • 2154N-5

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven