Sæt saks til plastrør

Art.-nr.: 1637983
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Saks

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 1637983
    EAN/GTIN 4017981226103
    Producentnummer 1637983
    L-nummer L60160 3148

    Betegnelse

    Description:

    Contient des pièces de forme pour tubes de 16, 19 et 25 mm, 1 prisme pour profilés ainsi que 1 appui pour coupes biaises réglable jusqu'à 45°
    Fourni dans un coffret en plastique
    Livraison dans un étui plastique

    Caractéristique(s):

    • pour Ø de tube: 16 19 25
    • Largeur totale [mm]: 255 mm
    • Hauteur totale [mm]: 60 mm
    • Longueur totale [mm]: 320 mm
    • 1000 V isolé: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven