3/4″ Stiknøgle med slagnøgle Torx E24

Art.-nr.: 16325 E24
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 16325 E24
EAN/GTIN 4991644413942
Producentnummer 16325 E24
L-nummer L60050 5876

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 100 mm
Mål D2: 44 mm
D1: 32,5 mm
Længde: 17 mm
Højde: 74 mm
Kør: 3/4″
Firkantet fatning
E24
Indvendig Torx
Overflade: mangan-fosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven