3/4″ Stiknøgle med slagnøgle 12-kant 38 mm

Art.-nr.: 16305M 38mm
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 16305M 38mm
EAN/GTIN 4991644413775
Producentnummer 16305M 38mm

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 100 mm
Mål D2: 44 mm
D1: 56,3 mm
Længde: 38 mm
Højde: 70 mm
Kør: 3/4″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 38 mm
Indvendig dobbelt sekskant
Overflade: mangan-fosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven