3/4″ Stiknøgle med slagnøgle mellemlange 40 mm

Art.-nr.: 16301X 40mm
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 16301X 40mm
EAN/GTIN 4991644431540
Producentnummer 16301X 40mm
L-nummer L60050 10087

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 80 mm
Mål D2: 43 mm
D1: 56,8 mm
Længde: 38 mm
Højde: 50 mm
Kør: 3/4″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 40 mm
Sekskantet stik
Overflade: mangan-fosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven