3/4″ Stiknøgle med slagnøgle mellemlange 26 mm

Art.-nr.: 16301X 26mm
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 16301X 26mm
EAN/GTIN 4991644431403
Producentnummer 16301X 26mm

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 75 mm
Mål D2: 43 mm
D1: 39,3 mm
Længde: 26 mm
Højde: 49 mm
Kør: 3/4″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 26 mm
Sekskantet stik
Overflade: mangan-fosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven