Ratcheting kombinationsnøglesæt

Art.-nr.: 163-97/6
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
Artikelnummer 163-97/6
EAN/GTIN 4000896145683
Producentnummer 163-97/6
L-nummer L60140 2332

Betegnelse

Beskrivelse:

  • HAZET sikkerhedsindsatssystem (SIS)
  • Sikkerhedsindsatssystem, 2-komponent blød skumindsats. Indlægget er også velegnet til HAZET Assistent
  • Output: Udvendig dobbelt sekskant trækprofil
  • Skruenøgle størrelse: ∙ 8 ∙ 10 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 17 ∙ 19
  • Mål / længde: 342 mm x 172 mm
  • Nettovægt (kg): 0,87 kg
  • Bestil systemstørrelse: 1/3 (342 x 172 mm) / for HAZET 165-L..
HAZET sikkerhedsindsatssystem (SIS)
  • Perfekt bestillingssystem - alle værktøjer er indlejret i et vibrationsbestandigt design
  • Hurtig, integreret fuldstændighedskontrol - manglende værktøjer bliver straks bemærket
  • Uendelige kombinationer
  • Velegnet til alle HAZET værkstedsvogne Assistent med skuffer

    til værkstedsvogne Assistent 173, 179 (XL-XXL) og 180 anbefaler vi også bløde skumindsatser 163-522x40 og 163-522x50
  • Antal værktøjer: 6

Leveringsomfang:

  • 606-8
  • 606-10
  • 606-12
  • 606-13
  • 606-17
  • 606-19

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven