Værktøjssæt ∙ kombinationsnøgler ∙ skruetrækkere

Art.-nr.: 163-58/27
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
Artikelnummer 163-58/27
EAN/GTIN 4000896122844
Producentnummer 163-58/27
L-nummer L60140 2066

Betegnelse

Beskrivelse:

  • HAZET sikkerhedsindsatssystem (SIS)
  • Output: Tværfordybningsprofil ph, udskæringsprofil, udvendig sekskant trækprofil
  • Skruenøgle størrelse: ∙ 0,4 x 2,5 - 1,2 x 8 ∙ 6 - 24 ∙ PH1 - PH2
  • Mål / længde: 519 mm x 342 mm
  • Nettovægt (kg): 3,01 kg
  • Bestillingssystem størrelse: 3/3 (519 x 342 mm)
HAZET sikkerhedsindsatssystem (SIS)
  • Perfekt bestillingssystem - alle værktøjer er indlejret i et vibrationsbestandigt design
  • Hurtig, integreret fuldstændighedskontrol - manglende værktøjer bliver straks bemærket
  • Uendelige kombinationer
  • Velegnet til alle HAZET værkstedsvogne Assistent med skuffer

    til værkstedsvogne Assistent 173, 179 (XL-XXL) og 180 anbefaler vi også bløde skumindsatser 163-522x40 og 163-522x50
  • Antal værktøjer: 27

Leveringsomfang:

  • 600N-6
  • 600N-7
  • 600N-8
  • 600N-9
  • 600N-10
  • 600N-11
  • 600N-12
  • 600N-13
  • 600N-14
  • 600N-15
  • 600N-16
  • 600N-17
  • 600N-18
  • 600N-19
  • 600N-21
  • 600N-22
  • 600N-24
  • 803-25
  • 803-30
  • 803-35
  • 803-40
  • 803-65
  • 803-80
  • 803-PH1
  • 803-PH2
  • 801NK-55
  • 801NK-PH2

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven