Nøglesæt ∙ med beskyttende isolering

Art.-nr.: 163-580/18
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
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 163-580/18
EAN/GTIN 4000896235520
Producentnummer 163-580/18
L-nummer L60140 5071

Betegnelse

Beskrivelse:

  • HAZET sikkerhedsindsatssystem (SIS)
  • Overflade: Beskyttende isoleret
  • IEC 60900:2018
  • Drev: Firkantet hul 10 mm (3/8 in.)
  • Output: Udvendig dobbelt sekskant trækprofil
  • Skruenøgle størrelse: ∙ 8-22
  • Mål / længde: 342 mm x 172 mm
  • Beskyttende isolering op til 1000V.
  • Til manuel betjening
  • Bestil systemstørrelse: 1/3 (342 x 172 mm) / for HAZET 165-L..
HAZET sikkerhedsindsatssystem (SIS)
  • Perfekt bestillingssystem - alle værktøjer er indlejret i et vibrationsbestandigt design
  • Hurtig, integreret fuldstændighedskontrol - manglende værktøjer bliver straks bemærket
  • Uendelige kombinationer
  • Velegnet til alle HAZET værkstedsvogne Assistent med skuffer

    til værkstedsvogne Assistent 173, 179 (XL-XXL) og 180 anbefaler vi også bløde skumindsatser 163-522x40 og 163-522x50
  • Antal værktøjer: 18

Leveringsomfang:

  • 880KV-6
  • 880KV-7
  • 880KV-8
  • 880KV-9
  • 880KV-10
  • 880KV-11
  • 880KV-12
  • 880KV-13
  • 880KV-14
  • 880KV-16
  • 880KV-17
  • 880KV-18
  • 880KV-19
  • 880KV-20
  • 880KV-22
  • 8816KV
  • 8821KV-3
  • 8821KV-5

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven