Sæt med skruetrækkerudtag

Art.-nr.: 163-573/20
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
    Produkttype Topnøgleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 163-573/20
    EAN/GTIN 4000896232871
    Producentnummer 163-573/20
    L-nummer L60140 5064

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • HAZET sikkerhedsindsatssystem (SIS)
    For HAZET Assistent med skuffedybde på 398 mm:
    173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
    • Overflade: TIN belagt
    • Fremstillet i Tyskland
    • Drev: Firkantet hul 12,5 mm (1/2 in.)
    • Output: Indvendig sekskant profil
    • Skruenøgle størrelse: ∙ 4-14
    • Mål / længde: 392 mm x 172 mm
    • Til manuel betjening
    • Bestil systemstørrelse: 1/3+ (172 x 392 mm)
    HAZET sikkerhedsindsatssystem (SIS)
    • Perfekt bestillingssystem - alle værktøjer er indlejret i et vibrationsbestandigt design
    • Hurtig, integreret fuldstændighedskontrol - manglende værktøjer bliver straks bemærket
    • Uendelige kombinationer
    • Velegnet til alle HAZET værkstedsvogne Assistent med skuffer

      til værkstedsvogne Assistent 173, 179 (XL-XXL) og 180 anbefaler vi også bløde skumindsatser 163-522x40 og 163-522x50
    • Antal værktøjer: 20

    Leveringsomfang:

    • 986L-4
    • 986L-5
    • 986L-6
    • 986L-7
    • 986L-8
    • 986L-9
    • 986L-10
    • 986L-11
    • 986L-12
    • 986L-14
    • 986SL-4
    • 986SL-5
    • 986SL-6
    • 986SL-7
    • 986SL-8
    • 986SL-9
    • 986SL-10
    • 986SL-11
    • 986SL-12
    • 986SL-14

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven