Sæt af slagnøgler

Art.-nr.: 163-572/10
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 163-572/10
EAN/GTIN 4000896233236
Producentnummer 163-572/10
L-nummer L60140 5023

Betegnelse

Beskrivelse:

  • HAZET sikkerhedsindsatssystem (SIS)
For HAZET Assistent med skuffedybde på 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 20 mm (3/4 in.)
  • Output: Udvendig sekskant profil
  • Skruenøgle størrelse: ∙ 19 ∙ 22 ∙ 24 ∙ 27 ∙ 28 ∙ 30 ∙ 32 ∙ 33 ∙ 34 ∙ 36
  • Mål / længde: 392 mm x 172 mm
  • Til maskindrift
  • Bestil systemstørrelse: 1/3+ (172 x 392 mm)
HAZET sikkerhedsindsatssystem (SIS)
  • Perfekt bestillingssystem - alle værktøjer er indlejret i et vibrationsbestandigt design
  • Hurtig, integreret fuldstændighedskontrol - manglende værktøjer bliver straks bemærket
  • Uendelige kombinationer
  • Velegnet til alle HAZET værkstedsvogne Assistent med skuffer

    til værkstedsvogne Assistent 173, 179 (XL-XXL) og 180 anbefaler vi også bløde skumindsatser 163-522x40 og 163-522x50
  • Antal værktøjer: 10

Leveringsomfang:

  • 1000S-19
  • 1000S-22
  • 1000S-24
  • 1000S-27
  • 1000S-28
  • 1000S-30
  • 1000S-32
  • 1000S-33
  • 1000S-34
  • 1000S-36

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven