Sæt med skruetrækkerudtag

Art.-nr.: 163-571/22
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 163-571/22
EAN/GTIN 4000896233434
Producentnummer 163-571/22
L-nummer L60140 4919

Betegnelse

Beskrivelse:

  • HAZET sikkerhedsindsatssystem (SIS)
For HAZET Assistent med skuffedybde på 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 10 mm (3/8 in.)
  • Downforce: Indvendig TORX-profil, indvendig flertandsprofil XZN, indvendig sekskantet profil
  • Skruenøgle størrelse: ∙ 19-36
  • Mål / længde: 392 mm x 172 mm
  • Til manuel betjening
  • Bestil systemstørrelse: 1/3+ (172 x 392 mm)
HAZET sikkerhedsindsatssystem (SIS)
  • Perfekt bestillingssystem - alle værktøjer er indlejret i et vibrationsbestandigt design
  • Hurtig, integreret fuldstændighedskontrol - manglende værktøjer bliver straks bemærket
  • Uendelige kombinationer
  • Velegnet til alle HAZET værkstedsvogne Assistent med skuffer

    til værkstedsvogne Assistent 173, 179 (XL-XXL) og 180 anbefaler vi også bløde skumindsatser 163-522x40 og 163-522x50
  • Antal værktøjer: 22

Leveringsomfang:

  • 8801-3
  • 8801-4
  • 8801-5
  • 8801-6
  • 8801-7
  • 8801-8
  • 8801-9
  • 8801-10
  • 8801-11
  • 8801-12
  • 8802-T15
  • 8802-T20
  • 8802-T25
  • 8802-T27
  • 8802-T30
  • 8802-T40
  • 8802-T45
  • 8802-T50
  • 8808-5
  • 8808-6
  • 8808-8
  • 8808-10

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven