Skruetrækkersæt ∙ med beskyttelsesisolering

Art.-nr.: 163-546/12
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
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 163-546/12
EAN/GTIN 4000896223619
Producentnummer 163-546/12
L-nummer L60140 4875

Betegnelse

Beskrivelse:

  • HAZET sikkerhedsindsatssystem (SIS)
  • Overflade: Beskyttende isoleret
  • IEC 60900:2018
  • Output: Tværfordybningsprofil ph, indvendig TORX-profil, spalteprofil
  • Skruenøgle størrelse: ∙ 0,4 x 2,5 - 0,8 x 4 ∙ PH1 - PH2 ∙ T20 - T30
  • Mål / længde: 344 mm x 342 mm
  • VDE beskyttende isolering op til 1000V.
  • Bestillingssystem størrelse: 2/3 (344 x 342 mm)
HAZET sikkerhedsindsatssystem (SIS)
  • Perfekt bestillingssystem - alle værktøjer er indlejret i et vibrationsbestandigt design
  • Hurtig, integreret fuldstændighedskontrol - manglende værktøjer bliver straks bemærket
  • Uendelige kombinationer
  • Velegnet til alle HAZET værkstedsvogne Assistent med skuffer

    til værkstedsvogne Assistent 173, 179 (XL-XXL) og 180 anbefaler vi også bløde skumindsatser 163-522x40 og 163-522x50
  • Antal værktøjer: 12

Leveringsomfang:

  • 810VDE-25
  • 810VDE-30
  • 810VDE-35
  • 810VDE-40
  • 810VDE-PH1
  • 810VDE-PH2
  • 810VDE-PH3
  • 810VDE-T20
  • 810VDE-T25
  • 810VDE-T30
  • 839-1
  • 2156VDE-2

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven