Dobbelt skruenøglesæt ∙ med beskyttelsesisolering

Art.-nr.: 163-542/18
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
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 163-542/18
EAN/GTIN 4000896223626
Producentnummer 163-542/18
L-nummer L60140 5175

Betegnelse

Beskrivelse:

  • HAZET sikkerhedsindsatssystem (SIS)
For HAZET Assistent med skuffedybde på 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Overflade: Beskyttende isoleret
  • IEC 60900:2018
  • Fremstillet i Tyskland
  • Output: Udvendig sekskant profil
  • Skruenøgle størrelse: ∙ 7-32
  • Mål / længde: 392 mm x 344 mm
  • Beskyttende isolering op til 1000V.
  • Bestil systemstørrelse: 2/3+ (344 x 392 mm)
HAZET sikkerhedsindsatssystem (SIS)
  • Perfekt bestillingssystem - alle værktøjer er indlejret i et vibrationsbestandigt design
  • Hurtig, integreret fuldstændighedskontrol - manglende værktøjer bliver straks bemærket
  • Uendelige kombinationer
  • Velegnet til alle HAZET værkstedsvogne Assistent med skuffer

    til værkstedsvogne Assistent 173, 179 (XL-XXL) og 180 anbefaler vi også bløde skumindsatser 163-522x40 og 163-522x50
  • Antal værktøjer: 18

Leveringsomfang:

  • 450KV-7
  • 450KV-8
  • 450KV-9
  • 450KV-10
  • 450KV-11
  • 450KV-12
  • 450KV-13
  • 450KV-14
  • 450KV-15
  • 450KV-16
  • 450KV-17
  • 450KV-18
  • 450KV-19
  • 450KV-22
  • 450KV-24
  • 450KV-27
  • 450KV-30
  • 450KV-32

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven