Universalsæt ∙ 519 mm x 392 mm

Art.-nr.: 163-533/20
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
Artikelnummer 163-533/20
EAN/GTIN 4000896223916
Producentnummer 163-533/20
L-nummer L60140 5655

Betegnelse

Beskrivelse:

  • HAZET sikkerhedsindsatssystem (SIS)
For HAZET Assistent med skuffedybde på 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Nøglestørrelse: ∙ 8 ∙ 9 ∙ 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 16 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19 ∙ 21 ∙ 22 ∙ 24
  • Mål / længde: 519 mm x 392 mm
  • Bestil systemstørrelse: 3/3+ (519 x 392 mm)
HAZET sikkerhedsindsatssystem (SIS)
  • Perfekt bestillingssystem - alle værktøjer er indlejret i et vibrationsbestandigt design
  • Hurtig, integreret fuldstændighedskontrol - manglende værktøjer bliver straks bemærket
  • Uendelige kombinationer
  • Velegnet til alle HAZET værkstedsvogne Assistent med skuffer

    til værkstedsvogne Assistent 173, 179 (XL-XXL) og 180 anbefaler vi også bløde skumindsatser 163-522x40 og 163-522x50
  • Antal værktøjer: 20

Leveringsomfang:

  • 606-8
  • 606-9
  • 606-10
  • 606-11
  • 606-12
  • 606-13
  • 606-14
  • 606-15
  • 606-16
  • 606-17
  • 606-18
  • 606-19
  • 606-21
  • 606-22
  • 606-24
  • 2147
  • 2154N-5
  • 2154-10
  • 5120-3CT
  • 5122-3CT

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven