Sæt med cirklip-tang ∙ 392 mm x 172 mm

Art.-nr.: 163-531/4
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
Produkttype Klemmetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 163-531/4
EAN/GTIN 4000896223879
Producentnummer 163-531/4
L-nummer L60140 5567

Betegnelse

Beskrivelse:

  • HAZET sikkerhedsindsatssystem (SIS)
For HAZET Assistent med skuffedybde på 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Fremstillet i Tyskland
  • Mål / længde: 392 mm x 172 mm
  • Bestil systemstørrelse: 1/3+ (172 x 392 mm)
HAZET sikkerhedsindsatssystem (SIS)
  • Perfekt bestillingssystem - alle værktøjer er indlejret i et vibrationsbestandigt design
  • Hurtig, integreret fuldstændighedskontrol - manglende værktøjer bliver straks bemærket
  • Uendelige kombinationer
  • Velegnet til alle HAZET værkstedsvogne Assistent med skuffer

    til værkstedsvogne Assistent 173, 179 (XL-XXL) og 180 anbefaler vi også bløde skumindsatser 163-522x40 og 163-522x50
  • Antal værktøjer: 4

Leveringsomfang:

  • 1846A-1
  • 1846A-2
  • 1846C-1
  • 1846C-2

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven