Sæt med skruenøgler

Art.-nr.: 163-528/56
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
Artikelnummer 163-528/56
EAN/GTIN 4000896218622
Producentnummer 163-528/56
L-nummer L60140 4518

Betegnelse

Beskrivelse:

  • HAZET sikkerhedsindsatssystem (SIS)
Til HAZET Assistent med en skuffestørrelse på mindst 398 x 694 mm:
179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL
og 179AXXL ∙ 179TXXL i den øverste skuffe
  • Output: Udvendig sekskant profil, udvendig dobbelt sekskant trækkraft profil
  • Skruenøgle størrelse: ∙ 6 x 7 - 34 x 36
  • Mål / længde: 691 mm x 392 mm
  • Bestil systemstørrelse: 4/3+ (691 x 392 mm)
HAZET sikkerhedsindsatssystem (SIS)
  • Perfekt bestillingssystem - alle værktøjer er indlejret i et vibrationsbestandigt design
  • Hurtig, integreret fuldstændighedskontrol - manglende værktøjer bliver straks bemærket
  • Uendelige kombinationer
  • Velegnet til alle HAZET værkstedsvogne Assistent med skuffer

    til værkstedsvogne Assistent 173, 179 (XL-XXL) og 180 anbefaler vi også bløde skumindsatser 163-522x40 og 163-522x50
  • Antal værktøjer: 56

Leveringsomfang:

  • 450N-6X7
  • 450N-8X9
  • 450N-10X11
  • 450N-12X13
  • 450N-14X15
  • 450N-16X17
  • 450N-18X19
  • 450N-21X22
  • 450N-24X27
  • 450N-30X32
  • 450N-34X36
  • 600N-6
  • 600N-7
  • 600N-8
  • 600N-9
  • 600N-10
  • 600N-11
  • 600N-12
  • 600N-13
  • 600N-14
  • 600N-15
  • 600N-16
  • 600N-17
  • 600N-18
  • 600N-19
  • 600N-21
  • 600N-22
  • 600N-24
  • 600N-27
  • 600N-32
  • 606-8
  • 606-9
  • 606-10
  • 606-11
  • 606-12
  • 606-13
  • 606-14
  • 606-15
  • 606-16
  • 606-17
  • 606-18
  • 606-19
  • 606/4SPC
  • 630-6X7
  • 630-8X9
  • 630-10X11
  • 630-12X13
  • 630-14X15
  • 630-16X17
  • 630-18X19
  • 630-20X22
  • 630-21X23
  • 630-24X27

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven