Skruetrækkersæt

Art.-nr.: 163-527/56
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
Artikelnummer 163-527/56
EAN/GTIN 4000896218691
Producentnummer 163-527/56
L-nummer L60140 4576

Betegnelse

Beskrivelse:

  • HAZET sikkerhedsindsatssystem (SIS)
Til HAZET Assistent med en skuffestørrelse på mindst 398 x 694 mm:
179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL
og 179AXXL ∙ 179TXXL i den øverste skuffe
  • Output: Slidset profil, tværslidset profil ph, indvendig TORX profil, indvendig sekskant profil
  • Skruenøgle størrelse: ∙ 0,3 x 1,5 - 1,2 x 7 ∙ 1,5 - 10 ∙ PH00 - PH2 ∙ T5 - T40
  • Mål / længde: 691 mm x 392 mm
  • Bestil systemstørrelse: 4/3+ (691 x 392 mm)
HAZET sikkerhedsindsatssystem (SIS)
  • Perfekt bestillingssystem - alle værktøjer er indlejret i et vibrationsbestandigt design
  • Hurtig, integreret fuldstændighedskontrol - manglende værktøjer bliver straks bemærket
  • Uendelige kombinationer
  • Velegnet til alle HAZET værkstedsvogne Assistent med skuffer

    til værkstedsvogne Assistent 173, 179 (XL-XXL) og 180 anbefaler vi også bløde skumindsatser 163-522x40 og 163-522x50
  • Antal værktøjer: 56

Leveringsomfang:

  • 801NK-35
  • 801NK-55
  • 801NK-PH1
  • 801NK-PH2
  • 805/7
  • 808/7
  • 810-25
  • 810-30
  • 810-40
  • 810-55
  • 810-65
  • 810-PH0
  • 810-PH1
  • 810-PH2
  • 810-T10
  • 810-T15
  • 810-T20
  • 810-T25
  • 810-T27
  • 810-T30
  • 810U-45
  • 810U-55
  • 810U-70
  • 810U-PH1
  • 810U-PH2
  • 839-1
  • 2105LG/9H
  • 2116LG/8H

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven