Blød skumindsats ∙ med rum til småstykker

Art.-nr.: 163-522X50
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
    Artikelnummer 163-522X50
    EAN/GTIN 4000896141043
    Producentnummer 163-522X50
    L-nummer L60140 1636

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • 3 små dele rum
    • H 33 x B 522 x D 50 mm
    • For Assistent 173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179NXXL ∙ 179W ∙ 179NW
    • Sikkerhedsskæresystem - alle værktøjer er indbygget i et vibrationsbestandigt design
    • Et manglende værktøj bliver straks bemærket
    • Til alle HAZETs værkstedsvogne Assistent med skuffer
    • Til Assistent 173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179NXXL ∙ 179W ∙ 179NW værkstedsvogne anbefaler vi også bløde skumindsatser 163-172x50 eller 163-522x50
    • Fremstillet i Tyskland
    • Mål / længde: 522 mm x 50 mm x 33 mm
    • Nettovægt (kg): 0,02 kg
    • Bestil system størrelse: 519 x 50 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven