Skruetrækkersæt

Art.-nr.: 163-522/6
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
Artikelnummer 163-522/6
EAN/GTIN 4000896218660
Producentnummer 163-522/6
L-nummer L60140 5409

Betegnelse

Beskrivelse:

  • HAZET sikkerhedsindsatssystem (SIS)
For HAZET Assistent med skuffedybde på 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Rundt blad
  • Sikkerhedsindsatssystem, 2-komponent blød skumindsats. Indlægget er også velegnet til HAZET Assistent
  • Skridsikkert HAZET 3-komponent håndtag - til høj kraftoverførsel
  • Output: Slidset profil, tværslidset profil ph
  • Skruenøgle størrelse: ∙ 0,8 x 4,5 ∙ 1 x 5,5 ∙ 1,2 x 7 ∙ PH1 ∙ PH2 ∙ PH3
  • Mål / længde: 392 mm x 172 mm
  • Bestil systemstørrelse: 1/3+ (172 x 392 mm)
HAZET sikkerhedsindsatssystem (SIS)
  • Perfekt bestillingssystem - alle værktøjer er indlejret i et vibrationsbestandigt design
  • Hurtig, integreret fuldstændighedskontrol - manglende værktøjer bliver straks bemærket
  • Uendelige kombinationer
  • Velegnet til alle HAZET værkstedsvogne Assistent med skuffer

    til værkstedsvogne Assistent 173, 179 (XL-XXL) og 180 anbefaler vi også bløde skumindsatser 163-522x40 og 163-522x50
  • Antal værktøjer: 6

Leveringsomfang:

  • 810U-45
  • 810U-55
  • 810U-70
  • 810U-PH1
  • 810U-PH2
  • 810U-PH3

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven