Sæt med dobbeltnøgler med dobbelt knastnøgle

Art.-nr.: 163-520/15
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
Artikelnummer 163-520/15
EAN/GTIN 4000896218677
Producentnummer 163-520/15
L-nummer L60140 5835

Betegnelse

Beskrivelse:

  • HAZET sikkerhedsindsatssystem (SIS)
For HAZET Assistent med skuffedybde på 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Sikkerhedsindsatssystem, 2-komponent blød skumindsats. Indlægget er også velegnet til HAZET Assistent
  • DIN 837 FORM B, ISO 10103
  • Fremstillet i Tyskland
  • Output: Udvendig dobbelt sekskant trækprofil
  • Skruenøgle størrelse: ∙ 6-34
  • Mål / længde: 392 mm x 172 mm
  • Bestil systemstørrelse: 1/3+ (172 x 392 mm)
HAZET sikkerhedsindsatssystem (SIS)
  • Perfekt bestillingssystem - alle værktøjer er indlejret i et vibrationsbestandigt design
  • Hurtig, integreret fuldstændighedskontrol - manglende værktøjer bliver straks bemærket
  • Uendelige kombinationer
  • Velegnet til alle HAZET værkstedsvogne Assistent med skuffer

    til værkstedsvogne Assistent 173, 179 (XL-XXL) og 180 anbefaler vi også bløde skumindsatser 163-522x40 og 163-522x50
  • Antal værktøjer: 15

Leveringsomfang:

  • 610N-6X7
  • 610N-8X9
  • 610N-10X11
  • 610N-12X13
  • 610N-14X15
  • 610N-16X17
  • 610N-18X19
  • 610N-20X22
  • 610N-21X22
  • 610N-21X23
  • 610N-24X26
  • 610N-25X28
  • 610N-27X32
  • 610N-30X32
  • 610N-30X34

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven