Sæt med stikdåse

Art.-nr.: 163-513/122
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
    Produkttype Topnøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 163-513/122
    EAN/GTIN 4000896214990
    Producentnummer 163-513/122
    L-nummer L60140 4457

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • HAZET sikkerhedsindsatssystem (SIS)
    For HAZET Assistent med skuffedybde på 398 mm:
    173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
    • Drev: Hul firkant 6,3 mm (1/4 in.), hul firkant 10 mm (3/8 in.), hul firkant 12,5 mm (1/2 in.), massiv sekskant 6,3 (1/4 in.)
    • Downforce: Sekskant-trækprofil udvendig, TORX-profil udvendig, sabotagesikret TORX-profil indvendig, TORX-profil indvendig, sekskant-profil indvendig, Pozidriv-profil PZ, Phillips-profil ph, Slidset profil
    • Skruenøgle størrelse: ∙ 0,5 x 4 - 1 x 6 ∙ 2 - 32 ∙ E5 - E20 ∙ PH1 - PH3 ∙ PZ1 - PZ3 ∙ T6 T40
    • Mål / længde: 519 mm x 392 mm
    • Til manuel betjening
    • Bestil systemstørrelse: 3/3+ (519 x 392 mm)
    HAZET sikkerhedsindsatssystem (SIS)
    • Perfekt bestillingssystem - alle værktøjer er indlejret i et vibrationsbestandigt design
    • Hurtig, integreret fuldstændighedskontrol - manglende værktøjer bliver straks bemærket
    • Uendelige kombinationer
    • Velegnet til alle HAZET værkstedsvogne Assistent med skuffer

      til værkstedsvogne Assistent 173, 179 (XL-XXL) og 180 anbefaler vi også bløde skumindsatser 163-522x40 og 163-522x50
    • Antal værktøjer: 122

    Leveringsomfang:

    • 810SPC-6.3
    • 850-5.5
    • 850-6
    • 850-7
    • 850-8
    • 850-9
    • 850-10
    • 850-11
    • 850-12
    • 850-13
    • 850-E5
    • 850-E6
    • 850-E7
    • 850-E8
    • 850-E10
    • 863HP
    • 867-2
    • 868
    • 869
    • 880-10
    • 880-11
    • 880-12
    • 880-13
    • 880-14
    • 880-15
    • 880-16
    • 880-17
    • 880-18
    • 880-19
    • 880-21
    • 880-22
    • 8816HP
    • 8820
    • 8821-3
    • 8821-6
    • 8821-10
    • 8858-2
    • 900-10
    • 900-11
    • 900-12
    • 900-13
    • 900-14
    • 900-15
    • 900-16
    • 900-17
    • 900-18
    • 900-19
    • 900-20
    • 900-21
    • 900-22
    • 900-23
    • 900-24
    • 900-26
    • 900-27
    • 900-28
    • 900-30
    • 900-32
    • 900-E10
    • 900-E12
    • 900-E14
    • 900-E16
    • 900-E18
    • 900-E20
    • 915
    • 916HP
    • 917-5
    • 918-10
    • 920
    • 958-2
    • 1058-2
    • 2240N/51
    • 2250-1

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven