TORX®-skruetrækker-stiksæt

Art.-nr.: 163-492/22
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
Artikelnummer 163-492/22
EAN/GTIN 4000896208081
Producentnummer 163-492/22
L-nummer L60140 4575

Betegnelse

Beskrivelse:

  • HAZET sikkerhedsindsatssystem (SIS)
  • Overflade: TIN belagt
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 12,5 mm (1/2 in.)
  • Downforce: Indvendig TORX-profil, sabotagesikret TORX-profil
  • Skruenøgle størrelse: ∙ T20-T70
  • Mål / længde: 342 mm x 172 mm
  • Bestil systemstørrelse: 1/3 (342 x 172 mm) / for HAZET 165-L..
HAZET sikkerhedsindsatssystem (SIS)
  • Perfekt bestillingssystem - alle værktøjer er indlejret i et vibrationsbestandigt design
  • Hurtig, integreret fuldstændighedskontrol - manglende værktøjer bliver straks bemærket
  • Uendelige kombinationer
  • Velegnet til alle HAZET værkstedsvogne Assistent med skuffer

    til værkstedsvogne Assistent 173, 179 (XL-XXL) og 180 anbefaler vi også bløde skumindsatser 163-522x40 og 163-522x50
  • Antal værktøjer: 22

Leveringsomfang:

  • 992-T20
  • 992-T25
  • 992-T27
  • 992-T30
  • 992-T40
  • 992-T45
  • 992-T50
  • 992-T55
  • 992-T60
  • 992-T30H
  • 992-T40H
  • 992-T45H
  • 992-T50H
  • 992-T55H
  • 992LG-T50
  • 992LG-T60
  • 992LG-T70
  • 992SLG-T30
  • 992SLG-T40
  • 992SLG-T45
  • 992SLG-T50
  • 992SLG-T55

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven