Sæt med stikdåse

Art.-nr.: 163-490/60
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
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 163-490/60
EAN/GTIN 4000896208111
Producentnummer 163-490/60
L-nummer L60140 4350

Betegnelse

Beskrivelse:

  • HAZET sikkerhedsindsatssystem (SIS)
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 6,3 mm (1/4 in.)
  • Output: Udvendig TORX profil, udvendig sekskant trækprofil, indvendig TORX profil, indvendig sekskant profil, tværfordybningsprofil ph, POZIDRIV Profil PZ, Slotsprofil
  • Skruenøgle størrelse: ∙ 0,8 x 4 ∙ 1,2 x 8 ∙ 3 - 14 ∙ E4 - E10 ∙ PH1 - PH3 ∙ PZ1 - PZ3 ∙ T8 T40
  • Mål / længde: 342 mm x 172 mm
  • Til manuel betjening
  • Bestil systemstørrelse: 1/3 (342 x 172 mm) / for HAZET 165-L..
HAZET sikkerhedsindsatssystem (SIS)
  • Perfekt bestillingssystem - alle værktøjer er indlejret i et vibrationsbestandigt design
  • Hurtig, integreret fuldstændighedskontrol - manglende værktøjer bliver straks bemærket
  • Uendelige kombinationer
  • Velegnet til alle HAZET værkstedsvogne Assistent med skuffer

    til værkstedsvogne Assistent 173, 179 (XL-XXL) og 180 anbefaler vi også bløde skumindsatser 163-522x40 og 163-522x50
  • Antal værktøjer: 60

Leveringsomfang:

  • 850-3
  • 850-4
  • 850-4.5
  • 850-5
  • 850-5.5
  • 850-6
  • 850-7
  • 850-8
  • 850-9
  • 850-10
  • 850-11
  • 850-12
  • 850-13
  • 850-14
  • 850-E4
  • 850-E5
  • 850-E6
  • 850-E7
  • 850-E8
  • 850-E10
  • 8501-3
  • 8501-4
  • 8501-5
  • 8501-6
  • 8501-8
  • 8502-T8
  • 8502-T9
  • 8502-T10
  • 8502-T15
  • 8502-T20
  • 8502-T25
  • 8502-T27
  • 8502-T30
  • 8502-T40
  • 8503-0.8X4
  • 8503-1X5.5
  • 8503-1.2X8
  • 8506-PH1
  • 8506-PH2
  • 8506-PH3
  • 8507-PZ1
  • 8507-PZ2
  • 8507-PZ3
  • 850LG-4
  • 850LG-5
  • 850LG-5.5
  • 850LG-6
  • 850LG-7
  • 850LG-8
  • 850LG-9
  • 850LG-10
  • 850LG-11
  • 850LG-12
  • 850LG-13
  • 863P
  • 866U
  • 867-2
  • 867-4
  • 868
  • 869
  • 870

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven