Universalsæt

Art.-nr.: 163-479/26
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
Artikelnummer 163-479/26
EAN/GTIN 4000896208104
Producentnummer 163-479/26
L-nummer L60140 4311

Betegnelse

Beskrivelse:

  • HAZET sikkerhedsindsatssystem (SIS)
Til HAZET Assistent med en skuffestørrelse på mindst 398 x 694 mm:
179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL
og 179AXXL ∙ 179TXXL i den øverste skuffe
  • Fremstillet i Tyskland
  • Mål / længde: 691 mm x 392 mm
  • Bestil systemstørrelse: 4/3+ (691 x 392 mm)
HAZET sikkerhedsindsatssystem (SIS)
  • Perfekt bestillingssystem - alle værktøjer er indlejret i et vibrationsbestandigt design
  • Hurtig, integreret fuldstændighedskontrol - manglende værktøjer bliver straks bemærket
  • Uendelige kombinationer
  • Velegnet til alle HAZET værkstedsvogne Assistent med skuffer

    til værkstedsvogne Assistent 173, 179 (XL-XXL) og 180 anbefaler vi også bløde skumindsatser 163-522x40 og 163-522x50
  • Antal værktøjer: 26

Leveringsomfang:

  • 730-3
  • 730-7
  • 740-3
  • 746-2
  • 748B-2
  • 748B-3
  • 748B-4
  • 748B-5
  • 748B-6
  • 748B-8
  • 751HS/5
  • 760-2
  • 824
  • 1802-33
  • 1841A-280
  • 1841A-33
  • 1841B-280
  • 1841B-33
  • 1850-33
  • 1953N-40
  • 2140-50
  • 2142-2

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven