Sæt med skruetrækkerudtag

Art.-nr.: 163-460/7
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 163-460/7
EAN/GTIN 4000896204939
Producentnummer 163-460/7
L-nummer L60140 4168

Betegnelse

Beskrivelse:

  • HAZET sikkerhedsindsatssystem (SIS)
  • Overflade: TIN belagt
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 10 mm (3/8 in.)
  • Output: Inde i multitooth profil XZN
  • Skruenøgle størrelse: ∙ M5-M10
  • Mål / længde: 172 mm x 114 mm
  • Til manuel betjening
  • Bestil systemstørrelse: 1/9 (172 x 114 mm) / til HAZET 165-s..
HAZET sikkerhedsindsatssystem (SIS)
  • Perfekt bestillingssystem - alle værktøjer er indlejret i et vibrationsbestandigt design
  • Hurtig, integreret fuldstændighedskontrol - manglende værktøjer bliver straks bemærket
  • Uendelige kombinationer
  • Velegnet til alle HAZET værkstedsvogne Assistent med skuffer

    til værkstedsvogne Assistent 173, 179 (XL-XXL) og 180 anbefaler vi også bløde skumindsatser 163-522x40 og 163-522x50
  • Antal værktøjer: 7

Leveringsomfang:

  • 8808-5
  • 8808-6
  • 8808-8
  • 8808-10
  • 8808LG-6
  • 8808LG-8
  • 8808LG-10

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven