Sæt med stikdåse

Art.-nr.: 163-379/38
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
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 163-379/38
EAN/GTIN 4000896196791
Producentnummer 163-379/38
L-nummer L60140 3865

Betegnelse

Beskrivelse:

  • HAZET sikkerhedsindsatssystem (SIS)
For HAZET Assistent med skuffedybde på 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 10 mm (3/8 in.)
  • Output: Udvendig dobbelt sekskant trækprofil, udvendig sekskant trækprofil
  • Skruenøgle størrelse: ∙ 10-22
  • Mål / længde: 392 mm x 172 mm
  • Bestil systemstørrelse: 1/3+ (172 x 392 mm)
HAZET sikkerhedsindsatssystem (SIS)
  • Perfekt bestillingssystem - alle værktøjer er indlejret i et vibrationsbestandigt design
  • Hurtig, integreret fuldstændighedskontrol - manglende værktøjer bliver straks bemærket
  • Uendelige kombinationer
  • Velegnet til alle HAZET værkstedsvogne Assistent med skuffer

    til værkstedsvogne Assistent 173, 179 (XL-XXL) og 180 anbefaler vi også bløde skumindsatser 163-522x40 og 163-522x50
  • Antal værktøjer: 38

Leveringsomfang:

  • 880-10
  • 880-11
  • 880-12
  • 880-13
  • 880-14
  • 880-15
  • 880-16
  • 880-17
  • 880-18
  • 880-19
  • 880-21
  • 880-22
  • 880G-10
  • 880G-11
  • 880G-12
  • 880G-13
  • 880G-14
  • 880G-15
  • 880G-16
  • 880G-17
  • 880G-18
  • 880G-19
  • 880Z-10
  • 880Z-11
  • 880Z-12
  • 880Z-13
  • 880Z-14
  • 880Z-15
  • 880Z-16
  • 880Z-17
  • 880Z-18
  • 880Z-19
  • 8816HP
  • 8820
  • 8821-6
  • 8822-1
  • 8822-3
  • 8822-10

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven