Skruetrækkersæt

Art.-nr.: 163-373/39
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
Artikelnummer 163-373/39
EAN/GTIN 4000896196746
Producentnummer 163-373/39
L-nummer L60140 3841

Betegnelse

Beskrivelse:

  • HAZET sikkerhedsindsatssystem (SIS)
For HAZET Assistent med skuffedybde på 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Output: Slidset profil, tværslidset profil ph, indvendig TORX profil, indvendig sekskant profil
  • Skruenøgle størrelse: ∙ 0,6 x 3,5 - 2 x 12 ∙ 1,5 - 10 ∙ PH1 - PH3 ∙ T6 - T40
  • Mål / længde: 519 mm x 392 mm
  • Bestil systemstørrelse: 3/3+ (519 x 392 mm)
HAZET sikkerhedsindsatssystem (SIS)
  • Perfekt bestillingssystem - alle værktøjer er indlejret i et vibrationsbestandigt design
  • Hurtig, integreret fuldstændighedskontrol - manglende værktøjer bliver straks bemærket
  • Uendelige kombinationer
  • Velegnet til alle HAZET værkstedsvogne Assistent med skuffer

    til værkstedsvogne Assistent 173, 179 (XL-XXL) og 180 anbefaler vi også bløde skumindsatser 163-522x40 og 163-522x50
  • Antal værktøjer: 39

Leveringsomfang:

  • 801NK-55
  • 801NK-PH2
  • 802-30
  • 802-80
  • 802-100
  • 802-120
  • 802-PH3
  • 803-T6
  • 803-T7
  • 803-T8
  • 803-T9
  • 803-T10
  • 803-T15
  • 803-T20
  • 803-T25
  • 803-T27
  • 803-T30
  • 810U-1/5
  • 2105LG/9H
  • 2116LG/8H

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven