Sæt med kombinationsnøgle / dobbelt boxnøgle

Art.-nr.: 163-30/25
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
Artikelnummer 163-30/25
EAN/GTIN 4000896118601
Producentnummer 163-30/25
L-nummer L60140 97

Betegnelse

Beskrivelse:

  • HAZET sikkerhedsindsatssystem (SIS)
  • Fremstillet i Tyskland
  • Output: Udvendig dobbelt-sekskant profil, udvendig dobbelt-sekskant trækkraft profil
  • Skruenøgle størrelse: ∙ 6-24
  • Mål / længde: 519 mm x 342 mm
  • Nettovægt (kg): 3,5 kg
  • Bestillingssystem størrelse: 3/3 (519 x 342 mm)
HAZET sikkerhedsindsatssystem (SIS)
  • Perfekt bestillingssystem - alle værktøjer er indlejret i et vibrationsbestandigt design
  • Hurtig, integreret fuldstændighedskontrol - manglende værktøjer bliver straks bemærket
  • Uendelige kombinationer
  • Velegnet til alle HAZET værkstedsvogne Assistent med skuffer

    til værkstedsvogne Assistent 173, 179 (XL-XXL) og 180 anbefaler vi også bløde skumindsatser 163-522x40 og 163-522x50
  • Antal værktøjer: 25

Leveringsomfang:

  • 600N-6
  • 600N-7
  • 600N-8
  • 600N-9
  • 600N-10
  • 600N-11
  • 600N-12
  • 600N-13
  • 600N-14
  • 600N-15
  • 600N-16
  • 600N-17
  • 600N-18
  • 600N-19
  • 600N-21
  • 600N-22
  • 600N-24
  • 630-6X7
  • 630-8X9
  • 630-10X11
  • 630-12X13
  • 630-14X15
  • 630-16X17
  • 630-18X19
  • 630-21X22

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven