Sæt med dobbeltnøgler med dobbelt knastnøgle

Art.-nr.: 163-296/7
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
Artikelnummer 163-296/7
EAN/GTIN 4000896186655
Producentnummer 163-296/7
L-nummer L60140 3653

Betegnelse

Beskrivelse:

  • HAZET sikkerhedsindsatssystem (SIS)
  • Sikkerhedsindsatssystem, 2-komponent blød skumindsats. Indlægget er også velegnet til HAZET Assistent
  • DIN 838, ISO 10104
  • Fremstillet i Tyskland
  • Output: Ydre dobbelt-sekskant profil
  • Skruenøgle størrelse: ∙ 6 x 7 ∙ 8 x 9 ∙ 10 x 11 ∙ 12 x 13 ∙ 14 x 15 ∙ 17 x 19 ∙ 21 x 22
  • Mål / længde: 342 mm x 172 mm
  • Nettovægt (kg): 1,13 kg
  • Bestil systemstørrelse: 1/3 (342 x 172 mm) / for HAZET 165-L..
HAZET sikkerhedsindsatssystem (SIS)
  • Perfekt bestillingssystem - alle værktøjer er indlejret i et vibrationsbestandigt design
  • Hurtig, integreret fuldstændighedskontrol - manglende værktøjer bliver straks bemærket
  • Uendelige kombinationer
  • Velegnet til alle HAZET værkstedsvogne Assistent med skuffer

    til værkstedsvogne Assistent 173, 179 (XL-XXL) og 180 anbefaler vi også bløde skumindsatser 163-522x40 og 163-522x50
  • Antal værktøjer: 7

Leveringsomfang:

  • 630-6X7
  • 630-8X9
  • 630-10X11
  • 630-12X13
  • 630-14X15
  • 630-17X19
  • 630-21X22

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven