Sæt med skruetrækkerudtag

Art.-nr.: 163-270/9
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 163-270/9
EAN/GTIN 4000896181063
Producentnummer 163-270/9
L-nummer L60140 3924

Betegnelse

Beskrivelse:

  • HAZET sikkerhedsindsatssystem (SIS)
  • Med rifling
  • Sikkerhedsindsatssystem, 2-komponent blød skumindsats. Indlægget er også velegnet til HAZET Assistent
  • Overflade: TIN belagt
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 12,5 mm (1/2 in.)
  • Output: Indvendig sekskant profil
  • Skruenøgle størrelse: ∙ 5-19
  • Mål / længde: 172 mm x 114 mm
  • Til manuel betjening
  • Bestil systemstørrelse: 1/9 (172 x 114 mm) / til HAZET 165-s..
HAZET sikkerhedsindsatssystem (SIS)
  • Perfekt bestillingssystem - alle værktøjer er indlejret i et vibrationsbestandigt design
  • Hurtig, integreret fuldstændighedskontrol - manglende værktøjer bliver straks bemærket
  • Uendelige kombinationer
  • Velegnet til alle HAZET værkstedsvogne Assistent med skuffer

    til værkstedsvogne Assistent 173, 179 (XL-XXL) og 180 anbefaler vi også bløde skumindsatser 163-522x40 og 163-522x50
  • Antal værktøjer: 9

Leveringsomfang:

  • 986-5
  • 986-6
  • 986-7
  • 986-8
  • 986-10
  • 986-12
  • 986-14
  • 986-17
  • 986-19

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven