Skruetrækkersæt ∙ med slagkappe

Art.-nr.: 163-264/5
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
Artikelnummer 163-264/5
EAN/GTIN 4000896180592
Producentnummer 163-264/5
L-nummer L60140 3770

Betegnelse

Beskrivelse:

  • HAZET sikkerhedsindsatssystem (SIS)
  • Klinge med en 6-kants tilgang som en vigtig hjælp til påføring af høje frigørelseskræfter
  • Rundt blad
  • Sikkerhedsindsatssystem, 2-komponent blød skumindsats. Indlægget er også velegnet til HAZET Assistent
  • Skridsikkert HAZET 3-komponent håndtag - til høj kraftoverførsel
  • Output: Tværfordybningsprofil ph, spalteprofil
  • Skruenøgle størrelse: ∙ 0,8 x 4,5 - 1,2 x 7 ∙ PH1 - PH2
  • Mål / længde: 342 mm x 172 mm
  • Nettovægt (kg): 0,57 kg
  • Bestil systemstørrelse: 1/3 (342 x 172 mm) / for HAZET 165-L..
HAZET sikkerhedsindsatssystem (SIS)
  • Perfekt bestillingssystem - alle værktøjer er indlejret i et vibrationsbestandigt design
  • Hurtig, integreret fuldstændighedskontrol - manglende værktøjer bliver straks bemærket
  • Uendelige kombinationer
  • Velegnet til alle HAZET værkstedsvogne Assistent med skuffer

    til værkstedsvogne Assistent 173, 179 (XL-XXL) og 180 anbefaler vi også bløde skumindsatser 163-522x40 og 163-522x50
  • Antal værktøjer: 5

Leveringsomfang:

  • 810U-45
  • 810U-55
  • 810U-70
  • 810U-PH1
  • 810U-PH2

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven