Beskrivelse:
- HAZET sikkerhedsindsatssystem (SIS)
Indvendig firkant 6,3 = 1/4 tommer skruenøgle størrelse 4 - 14 mm, til udvendig TORX Profil E4 - E8
indvendig firkant 12,5 = 1/2 tommer skruenøgle størrelse 10 - 32 mm, trækprofil dobbelt sekskantnøgle størrelse 8 - 32 mm, til indvendig TORX Profil T30 - T60, til udvendig TORX Profil E10 - E20
- SKRUENØGLE STØRRELSE: ∙ 1 X 5,5 ∙ 3 ∙ 32 ∙ E4 ∙ E20 PH1 - PH2 T6 T60
- Mål / længde: 519 mm x 342 mm
- Bestillingssystem størrelse: 3/3 (519 x 342 mm)
HAZET sikkerhedsindsatssystem (SIS)- Perfekt bestillingssystem - alle værktøjer er indlejret i et vibrationsbestandigt design
- Hurtig, integreret fuldstændighedskontrol - manglende værktøjer bliver straks bemærket
- Uendelige kombinationer
- Velegnet til alle HAZET værkstedsvogne Assistent med skuffer
til værkstedsvogne Assistent 173, 179 (XL-XXL) og 180 anbefaler vi også bløde skumindsatser 163-522x40 og 163-522x50 - Antal værktøjer: 92
Leveringsomfang:
- 850-4
- 850-5
- 850-5.5
- 850-6
- 850-7
- 850-8
- 850-9
- 850-10
- 850-11
- 850-12
- 850-13
- 850-14
- 850-E4
- 850-E5
- 850-E6
- 850-E7
- 850-E8
- 8501-3
- 8501-4
- 8501-5
- 8501-6
- 8502-T10
- 8502-T15
- 8502-T20
- 8502-T25
- 8502-T27
- 8503-1X5.5
- 8506-PH1
- 8506-PH2
- 863HP
- 866U
- 867-2
- 867-4
- 868
- 869
- 900-10
- 900-11
- 900-12
- 900-13
- 900-14
- 900-15
- 900-16
- 900-17
- 900-18
- 900-19
- 900-20
- 900-21
- 900-22
- 900-24
- 900-27
- 900-30
- 900-32
- 900Z-8
- 900Z-9
- 900Z-10
- 900Z-12
- 900Z-13
- 900Z-14
- 900Z-15
- 900Z-16
- 900Z-17
- 900Z-18
- 900Z-19
- 900Z-21
- 900Z-22
- 900Z-24
- 900Z-27
- 900Z-30
- 900Z-32
- 900-E10
- 900-E12
- 900-E14
- 900-E16
- 900-E18
- 900-E20
- 915
- 916HP
- 919-1
- 919-5
- 919-10
- 920
- 992-T30
- 992-T40
- 992-T45
- 992-T50
- 992-T55
- 992-T60
- 2223N-T6
- 2223N-T7
- 2223N-T8
- 2223N-T9
- 2250-1