Værktøjssæt ∙ TORX® ∙ TORX

Art.-nr.: 163-252/9
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
    Artikelnummer 163-252/9
    EAN/GTIN 4000896178070
    Producentnummer 163-252/9
    L-nummer L60140 3777

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • HAZET sikkerhedsindsatssystem (SIS)
    • Sikkerhedsindsatssystem, 2-komponent blød skumindsats. Indlægget er også velegnet til HAZET Assistent
    • Overflade: TIN belagt
    • Fremstillet i Tyskland
    • Drev: Firkantet hul 10 mm (3/8 in.)
    • Output: Ydre TORX-profil, indre TORX-profil
    • SKRUENØGLE STØRRELSE: ∙ E8 - E14 ∙ T25 - T50
    • Mål / længde: 172 mm x 50 mm
    • Nettovægt (kg): 0,37 kg
    • Bestil system størrelse: 172 x 50 mm
    HAZET sikkerhedsindsatssystem (SIS)
    • Perfekt bestillingssystem - alle værktøjer er indlejret i et vibrationsbestandigt design
    • Hurtig, integreret fuldstændighedskontrol - manglende værktøjer bliver straks bemærket
    • Uendelige kombinationer
    • Velegnet til alle HAZET værkstedsvogne Assistent med skuffer

      til værkstedsvogne Assistent 173, 179 (XL-XXL) og 180 anbefaler vi også bløde skumindsatser 163-522x40 og 163-522x50
    • Antal værktøjer: 9

    Leveringsomfang:

    • 880-E8
    • 880-E10
    • 880-E12
    • 880-E14
    • 8802-T25
    • 8802-T30
    • 8802-T40
    • 8802-T45
    • 8802-T50

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven