Værktøjssæt ∙ TORX® ∙ TORX

Art.-nr.: 163-251/14
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
Artikelnummer 163-251/14
EAN/GTIN 4000896178063
Producentnummer 163-251/14
L-nummer L60140 3225

Betegnelse

Beskrivelse:

  • HAZET sikkerhedsindsatssystem (SIS)
  • Sikkerhedsindsatssystem, 2-komponent blød skumindsats. Indlægget er også velegnet til HAZET Assistent
  • Overflade: TIN belagt
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 6,3 mm (1/4 in.)
  • Output: Ydre TORX-profil, indre TORX-profil
  • SKRUENØGLE STØRRELSE: ∙ E4 - E11 ∙ T10 - T40
  • Mål / længde: 172 mm x 50 mm
  • Nettovægt (kg): 0,2 kg
  • Bestil system størrelse: 172 x 50 mm
HAZET sikkerhedsindsatssystem (SIS)
  • Perfekt bestillingssystem - alle værktøjer er indlejret i et vibrationsbestandigt design
  • Hurtig, integreret fuldstændighedskontrol - manglende værktøjer bliver straks bemærket
  • Uendelige kombinationer
  • Velegnet til alle HAZET værkstedsvogne Assistent med skuffer

    til værkstedsvogne Assistent 173, 179 (XL-XXL) og 180 anbefaler vi også bløde skumindsatser 163-522x40 og 163-522x50
  • Antal værktøjer: 14

Leveringsomfang:

  • 850-E4
  • 850-E5
  • 850-E6
  • 850-E7
  • 850-E8
  • 850-E10
  • 850-E11
  • 8502-T10
  • 8502-T15
  • 8502-T20
  • 8502-T25
  • 8502-T27
  • 8502-T30
  • 8502-T40

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven