Sæt med stikkontakt/skruetrækker

Art.-nr.: 163-224/57
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
Artikelnummer 163-224/57
EAN/GTIN 4000896176311
Producentnummer 163-224/57
L-nummer L60140 3061

Betegnelse

Beskrivelse:

  • HAZET sikkerhedsindsatssystem (SIS)
  • Drev: Firkantet hul 12,5 mm (1/2 in.), firkantet hul 6,3 mm (1/4 in.), massiv sekskant 6,3 (1/4 in.)
  • Output: Pozidriv Profil PZ, krydskærv Profil ph, indvendig sekskant Profil, inden for TORX Profil, Udvendig, dobbelt sekskant trækprofil
  • Skruenøgle størrelse: ∙ 0,6 x 4,5 - 1,2 x 6,5 ∙ 3 - 32 ∙ PH1 - PH3 ∙ PZ1 - PZ2 ∙ T15 - T30
  • Mål / længde: 344 mm x 342 mm
  • Nettovægt (kg): 4,11 kg
  • Bestillingssystem størrelse: 2/3 (344 x 342 mm)
HAZET sikkerhedsindsatssystem (SIS)
  • Perfekt bestillingssystem - alle værktøjer er indlejret i et vibrationsbestandigt design
  • Hurtig, integreret fuldstændighedskontrol - manglende værktøjer bliver straks bemærket
  • Uendelige kombinationer
  • Velegnet til alle HAZET værkstedsvogne Assistent med skuffer

    til værkstedsvogne Assistent 173, 179 (XL-XXL) og 180 anbefaler vi også bløde skumindsatser 163-522x40 og 163-522x50
  • Antal værktøjer: 57

Leveringsomfang:

  • 810SPC-6.3
  • 850-5.5
  • 850-6
  • 850-7
  • 850-8
  • 850-9
  • 850-10
  • 850-11
  • 850-12
  • 850-13
  • 863HP
  • 867-2
  • 868
  • 869
  • 900-10
  • 900-11
  • 900-12
  • 900-13
  • 900-14
  • 900-15
  • 900-16
  • 900-17
  • 900-18
  • 900-19
  • 900-20
  • 900-21
  • 900-22
  • 900-23
  • 900-24
  • 900-26
  • 900-27
  • 900-28
  • 900-30
  • 900-32
  • 915
  • 916HP
  • 917-5
  • 918-10
  • 920
  • 2204N-3
  • 2204N-4
  • 2204N-5
  • 2204N-6
  • 2204N-8
  • 2208N-6
  • 2208N-9
  • 2208N-10
  • 2215N-PH1
  • 2215N-PH3
  • 2216N-PZ1
  • 2216N-PZ2
  • 2223N-T15
  • 2223N-T20
  • 2223N-T25
  • 2223N-T30
  • 2250-1
  • 2304N

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven