Sæt med skruetrækkerudtag

Art.-nr.: 163-221/10
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 163-221/10
EAN/GTIN 4000896168262
Producentnummer 163-221/10
L-nummer L60140 2828

Betegnelse

Beskrivelse:

  • HAZET sikkerhedsindsatssystem (SIS)
  • Overflade: TIN belagt
  • Fremstillet i Tyskland
  • NØGLESTØRRELSE: ∙ M8 ∙ M10 ∙ M12 ∙ M14 ∙ M16 ∙ M18 ∙ M8 ∙ M14 ∙ M10 ∙ M12
  • Mål / længde: 342 mm x 172 mm
  • Nettovægt (kg): 1,4 kg
  • Til manuel betjening
  • Bestil systemstørrelse: 1/3 (342 x 172 mm) / for HAZET 165-L..
HAZET sikkerhedsindsatssystem (SIS)
  • Perfekt bestillingssystem - alle værktøjer er indlejret i et vibrationsbestandigt design
  • Hurtig, integreret fuldstændighedskontrol - manglende værktøjer bliver straks bemærket
  • Uendelige kombinationer
  • Velegnet til alle HAZET værkstedsvogne Assistent med skuffer

    til værkstedsvogne Assistent 173, 179 (XL-XXL) og 180 anbefaler vi også bløde skumindsatser 163-522x40 og 163-522x50
  • Antal værktøjer: 10

Leveringsomfang:

  • 990-8
  • 990-10
  • 990-12
  • 990-14
  • 990-16
  • 990-18
  • 990LG-8
  • 990LG-14
  • 990SLG-10
  • 990SLG-12

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven