Adaptersæt

Art.-nr.: 163-217/6
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
Artikelnummer 163-217/6
EAN/GTIN 4000896168231
Producentnummer 163-217/6
L-nummer L60140 2750

Betegnelse

Beskrivelse:

  • HAZET sikkerhedsindsatssystem (SIS)
  • Sikkerhedsindsatssystem, 2-komponent blød skumindsats. Indlægget er også velegnet til HAZET Assistent
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Hul firkantet 6,3 mm (1/4″), hul kvadrat 10 mm (3/8″), hul kvadrat 12,5 mm (1/2″), hul kvadrat 20 mm (3/4″)
  • Output: Massiv kvadrat 6,3 mm (1/4 tommer), massiv firkant 10 mm (3/8 tommer), massiv firkant 12,5 mm (1/2 tommer), massiv firkant 20 mm (3/4 tommer)
  • Mål / længde: 172 mm x 114 mm
  • Nettovægt (kg): 0,6 kg
  • Til manuel betjening
  • Bestil systemstørrelse: 1/9 (172 x 114 mm) / til HAZET 165-s..
HAZET sikkerhedsindsatssystem (SIS)
  • Perfekt bestillingssystem - alle værktøjer er indlejret i et vibrationsbestandigt design
  • Hurtig, integreret fuldstændighedskontrol - manglende værktøjer bliver straks bemærket
  • Uendelige kombinationer
  • Velegnet til alle HAZET værkstedsvogne Assistent med skuffer

    til værkstedsvogne Assistent 173, 179 (XL-XXL) og 180 anbefaler vi også bløde skumindsatser 163-522x40 og 163-522x50
  • Antal værktøjer: 6

Leveringsomfang:

  • 858-1
  • 8858-1
  • 8858-2
  • 958-1
  • 958-2
  • 1058-2

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven